Beli Mesin Gerinda Tangan Mollar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mollar Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp569.900

    Mollar Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle Grinder Mollar 100mm with Var. Speed- RPM : 0-11000 RPM- Lock On Switch disamping- Variable Speed terletak dibelakang- Heavy Duty
    atribut:
    • Voltage (V): 220V/50Hz
  2. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  3. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. RYU Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

  5. Mollar Electric Drill (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Mollar Electric Drill (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. SpeedLeft and right rotationMedium Duty
    atribut:
    • Voltage: 220V 50Hz
    • Size: 10mm
    • Power (W): 430
    • Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
  6. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  7. Mollar Electric Planer
    Mulai

    Rp359.900

    Mollar Electric Planer
    Deskripsi:
    - Kedalaman max. menyerut 1mm. '- Medium Duty.
  8. Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)
    Mulai

    Rp67.900

    Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Operating Speed (rpm): 13600
  9. DREMEL Gerinda Botol/Tuner Kecepatan Tinggi 4000
    Mulai

    Rp4.599.900

    DREMEL Gerinda Botol/Tuner Kecepatan Tinggi 4000
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 5000 to 32000
  10. Nippon Resibon Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  11. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  12. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  13. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  14. monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    BARU
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp2.899.900

    monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  15. TRUSCO Mata Gerinda Karet Tangkai
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Mata Gerinda Karet Tangkai
    Deskripsi:
    Good finished surface and gloss can be obtained. _x000D_Ideal for polishing work of general steel materials (S45C, S55C), steel (SCM type, SUS type), aluminum type, copper type metal._x000D__x000D__x000D_
    atribut:
    • Finishing Material: AL203 Natural Rubber
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 30000
    • Purpose of Use: Optimum for polishing work of standard steel material (S45C, S55C), steel (SCM type, SUS type), aluminum type, copper type metal. Optimum for polishing work of molding die (plastic, press, rubber, aluminum, etc.). Optimum for burring during drilling.
    • Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 3x30
    • Usage Tool: Micro Grinder
  16. Bulldozer Sarung Tangan Abu-abu
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp21.900

    Bulldozer Sarung Tangan Abu-abu
    atribut:
    • Material: Benang TC/Polycotton
  17. Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

Daftar Harga Mesin Gerinda Tangan Mollar Terbaru March 2026
Mollar Gerinda TanganRp569.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
RYU Gerinda TanganRp349.900
Mollar Electric Drill (Bor Listrik)Rp1.699.900
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.399.900
Mollar Electric PlanerRp359.900
Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)Rp67.900
DREMEL Gerinda Botol/Tuner Kecepatan Tinggi 4000Rp4.599.900
Nippon Resibon Mata Gerinda PotongRp12.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)